Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe OmniCut, Allround-Talent, 30% höhere Schnittgeschw., Ø350 x 20mm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe OmniCut, Allround-Talent, 30% höhere Schnittgeschw., Ø350 x 20mm,
Diamanttrennscheibe OmniCut, Allround-Talent, 30% höhere Schnittgeschw., Ø350 x 20mm,
Diamanttrennscheibe OmniCut, Allround-Talent, 30% höhere Schnittgeschw., Ø350 x 20mm,
Artikel-Nr.:
     638-1159-500898
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     500898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350mm 22,2mm
Diamanttrennscheibe OmniCut
• Schneidet nahezu alle Materialien, kein zeitaufwendiger Scheibenwechsel notwendig
• Das Allround-Talent, geeignet für Stahl, Beton (auch armiert), Basalt, Granit, Stein, Guss, Klinker,
  Kalksandstein, Bitumen und PVC
• Kein Stumpfwerden oder Verglasen der Scheibe
• Zum Anfasen von Kunststorohren geeignet
• 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit als herkömmliche Diamanttrennscheiben

Anwendung/Einsatz
Arbeiten und Tätigkeiten, bei denen permanent unterschiedlichste Materialien geschnitten werden müssen,
z. B. Heizungs- und Anlagenbau, Sanitärinstallationen, Montage- und Trockenbau, Elektroinstallationen,
Garten- und Landschaftsbau.
Einsetzbar im Trockenschnitt auf Benzintrennschleifern und Winkelschleifern

weitere Varianten:

Art.-Nr.     Art.-Bezeichnung                             Abmessungen        max. min -      1  VPE
500.894  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 115 × 22,23 mm  13.300  1 Stück
500.895  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 125 × 22,23 mm  12.200  1 Stück
500.896  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 230 × 22,23 mm  6.600  1 Stück
500.897  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 300 × 20 mm  6.400  1 Stück
500.898  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 350 × 20 mm  5.500  1 Stück
500.899  Diamanttrennscheibe OmniCut  Ø 350 × 25,4 mm  5.500  1 Stück
 

Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY"

Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Schruppscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 389,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 459,03*
€ 546,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 457,79*
€ 544,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,21*
€ 503,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 413,71*
€ 492,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 389,56*
€ 463,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.