Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG Schweißdraht 19-12-3 Metallit, 600n/mm², 30%, ISO-V 65 Joule, Ø1,0mm, 12,5kg Korb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MIG Schweißdraht 19-12-3 Metallit, 600n/mm², 30%, ISO-V 65 Joule, Ø1,0mm, 12,5kg Korb
MIG Schweißdraht 19-12-3 Metallit, 600n/mm², 30%, ISO-V 65 Joule, Ø1,0mm, 12,5kg Korb
MIG Schweißdraht 19-12-3 Metallit, 600n/mm², 30%, ISO-V 65 Joule, Ø1,0mm, 12,5kg Korb
Artikel-Nr.:
     638-1159-191010
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     191010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
 Erzielt optimale Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche
• Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
MIG-Draht  - 19 / 12 / 3
Der MIG-Draht 19/12/3 ist ein Spezial-Schweißdraht für Werkstoffe aus Edelstahl.
Stabil brennender Lichtbogen, erheblich weniger Schweißspritzer,
keine Einbrandkerben, hohe Beständigkeit gegen interkristalline
Korrosion und hohe chemische Beständigkeit zeichnen den MIG-Draht
19/12/3 aus.

Empfohlenes Schutzgas nach EN 439: I1; M11; M23
 
Anwendung:
Für Verbindungsschweißungen von korrosionsbeständigen Chrom-Nickel-
Molybdän-Stählen z. B. in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Molkereien,
Schlachthöfen, Brauereien, Getränkeherstellern, Großbäckereien usw.
sowie in allen edelstahlverarbeitenden Betrieben, im Tank- und Fahrzeugbau.
 
Empfohlenes Schutzgas nach EN 439: I1
 
ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, metallit schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert, Schutzgasdraht, MIG Draht, MIG-Schweißdraht, MIG-MAG-Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.291,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12,5 Kilogramm (ab € 103,3072* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.399,55*
€ 1.665,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.373,52*
€ 1.634,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.321,46*
€ 1.572,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.304,10*
€ 1.551,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.291,34*
€ 1.536,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.