Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG-Draht FK 600 N Schweißdraht, Feinkorndraht, Zulassung DB u. TÜV, Ø0,8mm, 15kg Korb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MAG-Draht FK 600 N Schweißdraht, Feinkorndraht, Zulassung DB u. TÜV, Ø0,8mm, 15kg Korb
MAG-Draht FK 600 N Schweißdraht, Feinkorndraht, Zulassung DB u. TÜV, Ø0,8mm, 15kg Korb
MAG-Draht FK 600 N Schweißdraht, Feinkorndraht, Zulassung DB u. TÜV, Ø0,8mm, 15kg Korb
Artikel-Nr.:
     638-1159-188708
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     188708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
 Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet
• Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit
Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamten Reparaturbereich sowie für Verbindungsschweißungen im Stahl-,
Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau an un- und niedrig legierten Stählen.
MAG-Draht FK 600 N
 
Der MAG-Draht FK 600 N ist ein Feinkorndraht für beanspruchbare Verbindungsschweißungen aller Art.
Besonders für Stahl und Feinkornstahl mit erhöhter Zugfestigkeit bis 600 N/mm².
Empfohlenes Schutzgas nach EN 439: M21

Vorteile, die Sie überzeugen:
- Problemloses Verschweißen von Feinkornstahl mit anderen Baustählen und Rohrstählen,
  Tiefzieh- und Dünnblechen mit- und untereinander
- Erhöhte Zugfestigkeit bis 580 N/mm²
- Durch erhöhte Mn- und Si-Gehalte unempfindlich gegen Verschmutzungen
 
Zulassungen: DB + TÜV NORD + CE
 
ACHTUNG: Weitere Einzelheiten, Technische Daten und Schweißpositionen finden Sie im Produktdatenblatt (Pdf)

 

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, metallit schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißelektrode, Schweißstab, hochlegierte Elektrode, hochlegiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Kilogramm (ab € 12,88067* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,74*
€ 279,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,13*
€ 277,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,10*
€ 264,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,86*
€ 240,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,21*
€ 229,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.