Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Modell 8430, 430-630mm, Gleiter, Alu-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Modell 8430, 430-630mm, Gleiter, Alu-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Modell 8430, 430-630mm, Gleiter, Alu-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Modell 8430, 430-630mm, Gleiter, Alu-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Arbeitsstuhl Modell 8430, 430-630mm, Gleiter, Alu-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-8430.06A
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8430.06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und

Rückenneigung. Sitzneigungsverstellung um 12°.

Abgedeckte Sicherheitsgasfeder mit Kunststoff-Fußkreuz oder verchromte

Sicherheitsgasfeder mit stabilem Alu-Fußkreuz, Fußringhöhe unabhängig

von der Sitzhöhe einstellbar, großflächige und rutschfeste Bodengleiter oder

lastabhängig gebremste Doppelrollen.

Optional mit einen in der Höhe unabhängig einstellbarem Fußring.

Optional: Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann Armlehne Nr. 1137-B0901700

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lotz Lagertechnik
B0901700
ab € 106,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.