Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3911.09
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3911.09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Hochwertiger Edelstahl-Drehhocker aus robusten Materialien, Sitz aus

PU-Schaum, wahlweise in den Farben blau oder schwarz mit Edelstahleinleger.

Edelstahlfußkreuz mit Edelstahl-Sicherheitsgasfeder erhältlich mit Rollen oder

Gleiter.

Sitzhöhe bei Gleiter 380 - 630 mm

Sitzhöhe bei Rollen 440 - 690 mm

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehhocker, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,24*
€ 759,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,24*
€ 752,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,47*
€ 644,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.