Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Edelstahl Arbeitsstuhl Modell 3911, Sitzhöhe 380-540mm, Gleiter, Gasfeder, PU-Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3911.01
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3911.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Hochwertiger Edelstahl-Drehhocker aus robusten Materialien, Sitz aus

PU-Schaum, wahlweise in den Farben blau oder schwarz mit Edelstahleinleger.

Edelstahlfußkreuz mit Edelstahl-Sicherheitsgasfeder erhältlich mit Rollen oder

Gleiter.

Sitzhöhe bei Gleiter 380 - 630 mm

Sitzhöhe bei Rollen 440 - 690 mm

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehhocker, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,96*
€ 732,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,75*
€ 726,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,15*
€ 653,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.