Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Stapelhocker Modell 3258, für OP-Bereich Labore Pflegeheime,Sitzhöhe 580mm,PU-Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Stapelhocker Modell 3258, für OP-Bereich Labore Pflegeheime,Sitzhöhe 580mm,PU-Sitz Blau
Edelstahl Stapelhocker Modell 3258, für OP-Bereich Labore Pflegeheime,Sitzhöhe 580mm,PU-Sitz Blau
Edelstahl Stapelhocker Modell 3258, für OP-Bereich Labore Pflegeheime,Sitzhöhe 580mm,PU-Sitz Blau
Edelstahl Stapelhocker Modell 3258, für OP-Bereich Labore Pflegeheime,Sitzhöhe 580mm,PU-Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3258.33
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3258.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker
lotz stapelhocker
stapelhocker
stapelhocker 580mm

Sehr gut geeignet sind die Edelstahlstühle in Senioren- und Pflegeheimen, für

den Einsatz in Bädern sowie in Frei- und Hallenbädern, in Krankenhäusern,

im OP-Bereich und Laboren aller Art.

Der Stapelhocker: Sitzfläche aus strapazierfähigem PU-Schaum in den Farben

blau oder schwarz. Sitz mit Edelstahleinleger.

Stabiles Edelstahlrohrgestell.

Sitzhöhe 500 oder 580 mm.

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker, hoher Arbeitsstuhl, Gesundheitsstuhl, Xl Arbeitsstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 267,69*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 219,38*
€ 272,71*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.