Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-1103A-08000000-2
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-08000000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie 1 mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

0,50 mm

"hochelastisch"

Stärke : 0,50 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.731,03*
€ 2.059,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.706,45*
€ 2.030,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.617,69*
€ 1.925,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.562,29*
€ 1.859,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.500,70*
€ 1.785,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.