Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlwickelfolie Unterland Crystal, 500mm / 1800m, 25my, Wickelfolie, Farbe Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Mühlwickelfolie Unterland Crystal, 500mm / 1800m, 25my, Wickelfolie, Farbe Weiß
Mühlwickelfolie Unterland Crystal, 500mm / 1800m, 25my, Wickelfolie, Farbe Weiß
Mühlwickelfolie Unterland Crystal, 500mm / 1800m, 25my, Wickelfolie, Farbe Weiß
Artikel-Nr.:
     638-1103-06500012
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-06500012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie

Abmessung: 500 mm x 1800 m
Stärke: 25 µ
Farbe: Durch die Transparenz der Folie kann man jederzeit das Wickelgut erkennen.
UV Beständigkeit: Crystal © Stretchfolie ist für mindestens 12 Monate uv beständig.
Einsatzgebiet: Verschiedenstes Arten von Abfall- und Müllarten. Unsere Crystal © Wickelfolie 500 mm eignet sich für Rundballen.

Fazit:  Unsere Crystal © Wickelfolie ist sehr gut geeignet um Müll und Abfall zu verpacken.
Hohe Dehnfähigkeit und Reißfestigkeit:

Crystal © Wickelfolie hat eine sehr hohe Dehnfähigkeit und Reißfestigkeit, was beim Müllwickeln sehr wichtig ist, da das zu verarbeitende Material oft scharfkantig ist. Dadurch reduziert sich das Risiko von Beschädigungen auf ein Minimum. Auch beim Transport der Ballen hält Crystal © Wickefolie größten Belastungen stand.
Sehr hohe Klebekraft:

Durch die hohe Klebekraft bietet Ihnen unserer Crystal © Wickelfolie eine herausragende Sauerstoffdichtigkeit. Dadurch wird das Eindringen von Regenwasser effektiv verhindert. Zudem wird die Verbreitung von unerwünschten Gerüchen unterbunden.
Vorteile auf einen Blick:

    Die transparente Farbe sorgt für eine sehr geringe Wärmeentwicklung der Ballen
    hohe Durchstoßfestigkeit und Dehnbarkeit, dadurch sichere Lagerung und sicherer Transport der Ballen
    Mindestens 12 Monate UV-beständig
    Die hohe Klebekraft der Folie sorgt für eine sehr gute "Abdichtung" der einzelnen Folienlagen, dadurch minimale Geruchsentwicklung uns kein Eintritt von Wasser möglich
    sehr geringes Bakterienwachstum durch sicheren "Verschluss"
    seit vielen Jahren in der Müllindustrie bewährt

Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, stretchfolien 50cm, bündelfolie, wickelfolie weiß, Müllwickelfolie, Müllfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,19*
€ 234,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,62*
€ 231,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 179,07*
€ 213,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,78*
€ 202,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 158,39*
€ 188,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.