Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenstretchfolie 500 x 17my, 150% vorgedehnt, Stretchfolie, transparent, 1850m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Automatenstretchfolie 500 x 17my, 150% vorgedehnt, Stretchfolie, transparent, 1850m
Automatenstretchfolie 500 x 17my, 150% vorgedehnt, Stretchfolie, transparent, 1850m
Automatenstretchfolie 500 x 17my, 150% vorgedehnt, Stretchfolie, transparent, 1850m
Artikel-Nr.:
     638-1103-03370177
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-03370177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie


Automatenstretchfolie, 500 x 17 my, TRANSPARENT

Unsere hochwertige, transparente 3-Schicht-Cast-Film Automatenstretchfolie (Standard 150 %) eignet sich hervorragend für sämtliche Ladungssicherungen. Außerdem ist es die effektivste und kostengünstigste Lösung.

Das Stretchen eignet sich besonders für Packstapel, für schwere Packgüter, für scharfkantige und spitze Waren, für Güter mit Über- oder Unterständen, für kippgefährdete Packgüter sowie zur Sicherung von in Kartons verpackten Waren auf der Palette.
Eckdaten:

    Breite 500 mm x Länge 1850 m
    Stärke 0,017 mm / 17 my
    150 % Dehnung
    Hülse/Kern 76 mm

16 kg je Rolle

720 kg je 45 Roll = 1 Palette
Optimale Versandeinheiten 15 Rollen, 30 Rollen, 45 Rollen

Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folie, Automatenfolie, Automatenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,54005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Rollen (ab € 83,30267* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.327,4001*
€ 1.579,60612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.318,29*
€ 1.568,7651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.285,47*
€ 1.529,7093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.264,27005*
€ 1.504,48136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.249,54005*
€ 1.486,95266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.