Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Grün
Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Grün
Stretchfolie Wickelfolie LDPE, 500mm x 3,0kg, 23my, Länge 250m, Kern 50mm, Farbe Grün
Artikel-Nr.:
     638-1103-03350231
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     3350231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie in verschiedenen Farben
Breite: 500 mm
Lange: 250 m / 260 m
Stärke: 23 my
Gewicht: 3,0 kg je Rolle
Bunt ist doch schön
Länge:     250 m, 260 m, 300 m
Breite:     500 mm, 500,00 mm
Farbe:     Grün
UV-Beständigkeit:     < 3 Monate
Stärke:     23 µ
Stärke in mm:     0,023 mm
Einsatzzweck:     Transportschutz Paletten, Transportschutz Paletten, blickdicht
Größe Bezeichnung:     Handstretchfolie
Kerndurchmesser:     50 mm
Material:     LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,63004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 28,43834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,62004*
€ 250,63785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,60004*
€ 245,85405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,40*
€ 227,766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,08002*
€ 216,67522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,63004*
€ 203,04975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.