Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1210x760mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1210x760mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1210x760mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1210x760mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-985909
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     985909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Stabile geschweißte Stahlkonstruktion

- Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012

Ladefläche

- Beschichtete MDF-Holzplatten

Fahrwerk

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz

Radausstattung

- Große Räder für geringen Rollwiderstand

- Rollenlager

- Luftbereifung oder Vollgummireifen

- Auf Anfrage auch mit Vollgummireifen lieferbar.

Mit 4 Bordwänden

- Bordwände aus MDF-Holz, 200 mm hoch, in U-Stahl  eingefasst

- Seitenwände und Rückwand über  Scharniere abklappbar

- Vorderwand fest.

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: bordwandwagen traglast 500 kg, bordwand wagen, Handwagen, Muldenwagen, Handkarre, Pritschenwagen, Schwerlastkarre, Schwerlastwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.954,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,03*
€ 2.595,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,70*
€ 2.568,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,96*
€ 2.448,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,56*
€ 2.385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,62*
€ 2.326,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.