Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette, Exportpalette, Kunststoffpalette, stapelbar, 1200x1000x150mm, mit Rand, 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelpalette, Exportpalette, Kunststoffpalette, stapelbar, 1200x1000x150mm, mit Rand, 2500kg
Stapelpalette, Exportpalette, Kunststoffpalette, stapelbar, 1200x1000x150mm, mit Rand, 2500kg
Stapelpalette, Exportpalette, Kunststoffpalette, stapelbar, 1200x1000x150mm, mit Rand, 2500kg
Artikel-Nr.:
     638-1074-1012LSR
Hersteller:
     ZKP
Herst.-Nr.:
     1012LSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

mit Rand

Abmessungen: 1200 x 1000 x 150mm

Traglst: statisch 2500kg

Traglast dynamisch: 1000kg

Farbe: schwarz

Ausführung: durchbrochenes Oberdeck mit Fußbildung, 9 Füße

Weitere Suchbegriffe: Paletten, Kunststoffpaletten, Europaletten, Euro-Paletten, Stapelpaletten, 1200x800, 800x1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.