Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch BASIC 900 x 750mm, Traglast 250kg, höhenverstellbar 720-1020mm, weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch BASIC 900 x 750mm, Traglast 250kg, höhenverstellbar 720-1020mm, weißaluminium
Arbeitstisch BASIC 900 x 750mm, Traglast 250kg, höhenverstellbar 720-1020mm, weißaluminium
Arbeitstisch BASIC 900 x 750mm, Traglast 250kg, höhenverstellbar 720-1020mm, weißaluminium
Arbeitstisch BASIC 900 x 750mm, Traglast 250kg, höhenverstellbar 720-1020mm, weißaluminium
Artikel-Nr.:
     638-0099-000097531-1
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     000097531-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ergonomietisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Tischgestell BASIC 900 x 750mm (BxT)
  • höhenverstellbar 720-1020mm
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten
  • Ablageboden 900x750mm, elaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten
  • 2 x Ablageboden schwere Konsole 850x400mm, Tragkraft 40kg
  • 2 x Rückwandboard zu Ablageboden 30mm überstehend
  • Einfacher Ablageboden 860x210mm, gerade und neigbar 25°, Tragkraft bis 20kg
  • Hinweis: Lieferung ohne abgebildete PC, Monitor und Tastatur


Allgemeine Produktinfo:

Das ERGO-Vario Grundgestell dient als Basis für leichte Montagetische mit geringeren Anforderungen an Belastung und Höhenverstellung.

Maximale Belastung 150 kg und ein Höhenverstellbereich von 720 – 960 mm in den Ausführungen mit Handkurbel und Elektromotor.

In der Variante mit Klemmschraube ist der Tisch von 720 – 1020 mm verstellbar.


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar melamin, höhenverstellbarer arbeitstisch, höhenverstellbarer arbeitstisch kurbel, Packtisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,44*
€ 1.742,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,48*
€ 1.724,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,85*
€ 1.647,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,24*
€ 1.597,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,70*
€ 1.527,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGO-L
15101010
ab € 945,29*
Sonstiges
ERGO-L
15101210
ab € 475,35*
Sonstiges
ERGO-L
15101310
ab € 476,30*
Sonstiges
ERGO-L
120401
ab € 456,86*
Sonstiges
ERGO-L
11211011
ab € 62,68*
Sonstiges
ERGO-L
11210611
ab € 53,88*
Sonstiges
ERGO-L
11210811
ab € 58,34*
Sonstiges
ERGO-L
11903101
ab € 254,57*
Sonstiges
ERGO-L
11903001
ab € 246,73*
Sonstiges
ERGO-L
11100702
ab € 110,02*
Sonstiges
ERGO-L
10904001
ab € 382,77*
Sonstiges
ERGO-L
15104000
ab € 28,54*
Sonstiges
ERGO-L
11901211
ab € 136,76*
Sonstiges
ERGO-L
11901201
ab € 177,45*
Sonstiges
ERGO-L
11231011
ab € 160,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.