Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug für Meditationskissen, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Bezug für Meditationskissen, Grün
Artikel-Nr.:
     635-36097--02
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     36097--02
EAN/GTIN:
     4051086072296
Suchbegriffe:
Meditationskissenbezug
Der  Bezug für das Meditationskissen  ist der perfekte Schonbezug. Mit Hilfe des Schutzbezugs, ist das Meditationskissen vor Verschmutzungen und Unreinheiten geschützt, die weiche Oberfläche ermöglicht ein angenehmes Sitzen. Der Bezug besteht aus 100% Polyester und kann einfach bei 40° gewaschen werden. Produkteigenschaften: Material: 100% Polyester Bis zu 40° waschbar Durchmesser (ø): 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: dinkelspelzkissen, entspannungskissen, kissenbezug, ruhekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.