| |
|
| Artikel-Nr.: 635-32492 Herst.-Nr.: 32492 EAN/GTIN: 4260410892657 |
| |
|
| | |
| Der ARTZT neuro Atemgürtel ist ein hochwertiges Trainingsgerät für die Atmung, das speziell für Sportler und Menschen entwickelt wurde, die ihre Atmungsfunktion verbessern möchten. Dieser Gürtel hilft dabei, die Atemmuskulatur zu stärken und die Atmungskapazität zu erhöhen. Der Atemgürtel besteht aus einem weichen und bequemen Neoprenmaterial, das sich perfekt an den Körper anpasst und für einen angenehmen Tragekomfort sorgt. Er verfügt über ein innovatives Design, das eine gezielte Atmungsführung ermöglicht und die Atemmuskulatur auf eine natürliche Art und Weise trainiert. Der ARTZT neuro Atemgürtel ist einfach zu verwenden und kann sowohl beim Training als auch im Alltag eingesetzt werden. Durch das Ein- und Ausatmen gegen den Widerstand des Gürtels wird die Atemmuskulatur gestärkt und die Atmungskapazität verbessert. Der Atemgürtel ist ein hochwertiges Trainingsgerät, das eine effektive und natürliche Möglichkeit bietet, die Atemmuskulatur zu stärken und die Atmungsfunktion zu verbessern. Produkteigenschaften: Aufgesetzte Tasche als Smartphone-Halterung Bis 115 cm Körperumfang verwendbar Material: 70% Neopren (Innenseite), 28% Nylon (Ummantelung), 2% Polyurethan (Verschluss) Reinigung: Handwäsche mit Wasser und Seife Maße (LxB): 113x22 cm Durchmesser (ø): ca. 30 cm Gewicht: ca. 250 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neurotherapie, wahrnehmung |
| | |
| |