Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30226
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30226
EAN/GTIN:
     4051086230801
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer matrix
crosstrainer
Der  Matrix Elliptical Trainer E50 mit XER-Konsole  ermöglicht ein intensives Training und schont gleichzeitig die Gelenke. Durch die sanften und natürlichen Bewegungen werden die Gelenke entlastet, auch bei intensiven Trainings. Die Suspension Elliptical Technologie - eine spezielle Aufhängung - ermöglicht eine nahezu schwebende und gleichmäßige Ellipsenbewegung. Dabei ist das Gerät besonders leise, da keine Rollen oder Schienen für die Bewegung gebraucht werden. Zusätzlich ist es hierdurch auch sehr wartungsarm und langlebig. Die Exact Force Induktionsbremse bietet eine präzise und nahtlose Steuerung des Widerstandes. Auch die Bremse ist sehr leise und haltbar, da hier keine beweglichen Teile verbaut sind. Zusätzlich sind alle wichtigen Steuerelemente beim Training in Reichweite, so dass das Training jederzeit ohne Unterbrechung angepasst werden kann. Konsole: Display-Typ: 10“ kapazitiver Touchscreen (26 cm) WLAN-fähig: ViaFit-fähig, Unterhaltungs-Apps, Softwareupdates USB-Anschluss: Vorderseite: Dient zum Zugriff auf Medien von kompatiblen Geräten und zur Installation von Softwareupdates. Lädt die meisten Geräte bis zu 2,4 Ampere Lautsprecher: 3 Watt Konsolen-Apps: My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (andere Apps variieren je nach Markt) Viewfit-fähig Kabelloser Bluetooth-Herzfrequenzmesser und -Brustgurt enthalten Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus, Audio Ein/Aus 12 Trainingsprogramme: Manuell, Intervalle, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zielherzfrequenz, Sprint 8, Virtual Active American Virtual Active Northern Rockies, benutzerdefiniert Display: Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Meilen/Kilometer, U/min, aktuelle Geschwindigkeit (MPH und km/h), Tempo, durchschnittliches Tempo, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, Kalorien, Kalorien/Stunde, Watt, METs, Widerstand, vorheriger Widerstand Gewicht: 4,5 kg Produkteigenschaften: Gewicht, aufgebaut: 133 kg Maße, aufgebaut (LxBxH): 148x84x173 cm Stellfläche (LxBxH): 175x84x177 cm Extras: Flaschenhalter, Ablageschale Rahmentyp: Suspension Elliptical Trainer Haltestangendesign: Dual-Action-Multipositionsgriffe, stationär mit Tasten für Widerstand und Herzfrequenzsensoren Pedalabstand: 6,35 cm Pedalart: Übergroß mit Gummieinsätzen Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Aufstiegshöhe: 23 cm Maximales Nutzergewicht: 147 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.671,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.922,58*
€ 4.667,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.881,50*
€ 4.618,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.763,56*
€ 4.478,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.709,26*
€ 4.414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.671,67*
€ 4.369,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.