Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Hantelscheibe mit Gummiüberzug, Hantel, Gewichte, Stück: 1,25 kg
Artikel-Nr.:
     635-30131
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30131
EAN/GTIN:
     4051086070957
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
hantelscheiben
Die Hantelscheibe besteht aus Gusseisen und ist mit einem Gummiüberzug versehen. Der Gummiüberzug sorgt für einen sicheren Halt beim Wechsel der Scheiben. Die Scheibe hat eine Bohrung von 30 mm und wird in der Farbe schwarz geliefert. Produkteigenschaften: Material: Gusseisen/Gummiüberzug Farbe: Schwarz Bohrung: ø 30 mm Maße: ø 15 cm, Stärke 1,5 cm Gewicht: 1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gewicht, gewichtscheibe, gummi, gummigewicht, gummischeibe, hantel, hantelzubehör, scheibe, scheibengewichte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.