Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Hantelscheibe Olympia Bumper Plate, 50 mm, 25 kg, rot, Rot
Artikel-Nr.:
     635-30099--03
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30099--03
EAN/GTIN:
     4051086244983
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
hantelscheibe 25kg
hantelscheiben
sport-tec hantelscheibe
Die Hantelscheibe Olympia Bumper Plate hat die offiziellen Olympia-Maße. Passend zu allen Olympia-Stangen hat das Gewicht eine 50 mm Bohrung für die Gewichtsaufnahme. Die Einfassung der Bohrung ist aus Metall um ein einfaches Be- und Entladen der Hantelstange zu ermöglichen. Eine Gummiummantelung um das Gewicht schont den Boden und ermöglicht ein leises Ablegen des Gewichtes. Produkteigenschaften: Mit Gummi ummantelt Bohrungseinfassung aus Metall Gewicht: 25 kg Farbe: rot Bohrung: 50 mm Maße (øxH): 450x88 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.