Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Compex Ayre Recovery Boots, Akku, Größe L/XL, L-XL
Artikel-Nr.:
     635-29238-L-XL
Hersteller:
     Compex Medical
Herst.-Nr.:
     29238-L-XL
EAN/GTIN:
     0190446737919
Suchbegriffe:
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Tems-Gerät
Die Compex Ayre Recovery Boots für eine angenehme Kompression nach dem Sport und anderen Anstrengungen. Während der Anwendung wird eine dynamisch pulsierende Kompression durchgeführt. Dabei blasen sich die einzelnen Kammern je nach Einstellung nacheinander oder zusammen bis zu einem Druck von 120 mmHg auf. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht einen Betrieb von bis zu 60 Minuten. Bei der Verwendung der Boots sind keine störenden Kabel im Weg. Das Gerät kann auch während des Ladevorgangs verwendet werden. Die hochwertigen Materialien lassen sich einfach reinigen und helfen unerwünschte Gerüche zu verhindern. Die Größe S-M eignet sich für eine Körpergröße bis 183 cm, die Größe L-XL eignet sich für eine Körpergröße ab 183 cm. Produkteigenschaften: Kabellos 4 separate Kompressionskammern 2 Modi: Kammern können nacheinander oder gleichzeitig aufgeblasen werden Lithium-Ionen-Akku für bis zu 60 Minuten Regenration Hochwertige Materialien für einfaches Reinigen und gegen unerwünschte Gerüche Integrierte Kompressionssteuerung Leistungsstarke Kompression: Der Druck kann in 10 mmHg-Schritten von 0 bis maximal 120 mmHg eingestellt werden Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden Gewicht: 2 kg Maße Kompressionsstiefel (LxH): 29x82 cm Lieferumfang: 2x Kompressionsstiefel 1x Ladegerät 1x Hülle 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Größe:
L-XL
Weitere Suchbegriffe: muskelstimulationsgeräte compex, muskel- stimulator, kompression, muskelkater, regeneration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,80*
€ 653,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,18*
€ 648,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,73*
€ 560,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.