Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Thera-Band CLX Band, 2 m, mittel, rot
Artikel-Nr.:
     635-28872
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     28872
EAN/GTIN:
     0087453132205
Suchbegriffe:
Fitnessband Loop
Fitnessband Schlaufe
Fitnessbandring
Fitnessbandschlaufe
Das neue Thera-Band CLX Band ist latexfrei und besteht aus aneinandergereihten Schlaufen - dem patentierten Easy Grip Loop-System - die ein einfaches Greifen und Befestigen der Bänder ermöglichen. Dadurch entstehen individuelle Griffoptionen und neuartige Trainingsmöglichkeiten für ein einfaches, vielseitiges und progressives Widerstandstraining ohne aufwändige Wicklungen oder Knoten des Bandes. Das CLX Band erfüllt die Funktionen von vier Trainingsgeräten: Übungsband, Loops, Tubing mit Handgriffen und Türanker. Es eignet sich für alle Trainingssituationen von Physiotherapie bis Athletik-Training und entspricht mit seinem farbcodierten System dem bekannten Thera-Band-Übungsband. Erhältlich als vorgeschnittenes Band oder 22 m Rolle (Band kann zwischen den Schlaufen individuell gekürzt werden). Produkteigenschaften: Länge Pre-Cut Band: 2 m mit 11 Schlaufen Breite: 5 cm Schlaufengröße ohne Dehnung ca. 15 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,91*
€ 17,90*
Lager 635
71
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 19,36*
5 Tage
59
€ 6,29*
ab € 13,66*
€ 21,44*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,76*
Zubehör
TheraBand
14013
ab € 6,52*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,26*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-5125
ab € 29,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.