Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     635-28800
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     28800
EAN/GTIN:
     087453129267
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
kinesiologie tape
Das Thera-Band Kinesiology Tape mit der neuartigen XactStretch Technologie macht Taping noch einfacher. Ein wabenartiges Druckmuster auf dem Tape zeigt dem Anwender zu wie viel Prozent dieses gedehnt ist. So kann die genaue Dehnung beim Anbringen des Tapes abgelesen werden, 25 oder 50 Prozent. Verfügbar ist das Tape als ungeschnittene Rollenware in verschiedenen Farben. Thera Band XactStretch befindet sich mit 0% Dehnung auf dem Papier. Wenn Sie das Tape so weit in die Länge ziehen, dass das kleine Sechseck gleichseitig wird, entspricht dies 25% Dehnung. Ziehen Sie das Tape so weit auseinander, dass das große Sechseck gleichseitig wird, erreichen Sie eine Dehnung von 50%. Produkteigenschaften: XactStretch (Anzeige für die prozentuale Dehnung des Tapes): 0% - 25% und 0% - 50% Maße (LxB): 5 m x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: kinesiologisches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.