| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28696 Herst.-Nr.: 28696 EAN/GTIN: 4051086096827 |
| |
|
| | |
| Das CureTape besteht aus qualitativ hochwertiger, elastischer Baumwolle, die mit einer antiallergischen Acryl-Klebeschicht versehen ist. Dank der ventilierenden, hautfreundlichen Eigenschaften kann das Tape über einen längeren Zeitraum hinweg getragen werden. Das Tape ist wasserfest, daher sind Duschen und/oder Schwimmen problemlos möglich. Das CureTape ist als Medizinprodukt der Klasse 1 registriert, entspricht strengsten Qualitätsanforderungen, ist sicher im Gebrauch und enthält kein Latex. Im praktischen Set erhalten Sie neben vier fünf Meter langen CureTape Rollen zusätzlich einen passenden Dispenser und eine Original CureTape Schere. Der Dispenser schützt Ihr Tape vor Verschmutzungen jeglicher Art und ist praktisch zu transportieren. Lieferumfang: 4x CureTape 5 m x 5 cm (Farben: Pink, Blau, Orange, Schwarz) 4x CureTape Dispenser 1x CureTape Schere Produkteigenschaften: 130-140% eigene Dehnbarkeit, Dicke und Gewicht sind vergleichbar mit der Haut 10%ige Acrylklebebeschichtung Luft- und flüssigkeitsdurchlässig Sonnenlichtdurchlässig, schützt nicht vor UV Strahlen mehrere Tage bis Wochen tragbar keine Reste nach dem Entfernen Oberseite 100% Baumwolle Unterseite Acrylkleber Dispenser passend für 5 cm CureTape Rollen Maße des Dispenser (HxBxT): 8,5x8x5,5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beine, die |
| | |
| |