| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28110 Herst.-Nr.: 28110 EAN/GTIN: 4904785813953 |
| |
|
| | |
| Die Tanita Körperanalysewaage BC-545N nutzt die Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) um vielfältige Komponenten der Gesundheit zu messen. Die Ergebnisse werden bezüglich Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht analysiert und liefern die genaueste und umfassendste Messung für zu Hause, die jemals erhältlich war. Fett- und Muskelmasse werden für jeden Arm-, Bein-, und Rumpfbereich einzeln angezeigt. Im Vergleich zum Vorgänger, der Tanita BC 545 Segmental unterscheidet sich dieses Modell wie folgt: hochauflösendes, farblich hinterlegtes Display bietet verbesserte, übersichtliche, analytische Grafiken hohe Messgeschwindigkeit (nur 15 Sekunden) modernes Design mit bequem ausziehbaren Hand Elektroden Auto-Erkennungs Funktion erlaubt Ihnen direkt aufzusteigen und die Messung beginnt - keine unnötigen Knöpfe zu drücken! der BMI und Ihr Viszeralfettlevel wird in 0,5 Schritten angezeigt. Der Benutzer steht auf vier Elektroden auf der Trittfläche und zieht unter Verwendung der einziehbaren Verbindungskabel an den Handelektroden, die praktisch im Gerät untergebracht sind. Die Tanita Körperanalyse Waage BC 545N sendet daraufhin ein sicheres, schwaches Signal von den 8 Hand- und Fußelektroden durch den Körper. Der gemessene elektrische Widerstand wird in erforschte Gleichungen eingespeist. So werden genaue und persönlich abgestimmte Körperzusammensetzungswerte berechnet. Segmentmessungen: Muskelmasse und Körperfett Messung wird für Arme, Beine und Rumpf in übersichtlichen Grafiken dargestellt - Stimmen Sie Ihr Trainingsprogramm ab und definieren Sie Ihre persönlichen Ziele um Muskelmasse aufzubauen und den Fettgehalt zu reduzieren. Grafische Verlaufsanzeige: zeigt zu allen Ergebnissen den grafischen Verlauf in Tagen an. Per Tastendruck wird der Verlauf in Wochen (52 Wochen) und Monaten (36 Monate) angezeigt Exklusive Funktionen: Segmenttechnologie gesunder Körperfettanteil für Kinder Eingeweidefettmessung Stoffwechselalteranzeige Funktionen: 8-Elektroden Segment-BIA-Technologie 3-jährige Verlaufsanzeige Körperfett BMI gesunder Körperfettanteil für Erwachsene & Kinder Gesamtkörperwasser Muskelmasse Viszeralfett & Viszeralfett Beurteilung Beurteilung des Körperfettanteils Körperbauwert Knochenmineralmasse Grundumsatz Stoffwechselalter Eingeweidefettmessung Athleten- & Gästemodus Kalender & Uhr Nur-Gewichtsfunktion Wiederabruffunktion Technische Daten: Zifferngröße: 31 mm Stromversorgung: Batterien 2x AA Maße (LxBxH): 37,5x31,7x5 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, tanita körper-analysewaage, körper-analysewaage, digitale personenwaage, körperfett, körperfettwaage, waage, wiegen |
| | |
| |