Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Enraf-Nonius Elektro- Ultraschall-Kombinationsgerät Sonopuls 492, Ultraschallkopf 0,8 cm²
Artikel-Nr.:
     635-27521
Hersteller:
     Enraf-Nonius
Herst.-Nr.:
     27521
EAN/GTIN:
     4051086098562
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät
Das Spitzengerät der 4-Serie ist das Sonopuls 492 . Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. Mit 1 MHz- wie auch 3 MHz-Ultraschallfrequenz, wahlweise einem kleinen und großen Ultraschall-Behandlungskopf und allen modernen und effektiven Stromformen, die in das Gerät integriert sind, haben Sie für jede Erkrankung die richtige Lösung zur Hand! Das übersichtliche Control Panel mit Touchscreen lässt sich völlig unkompliziert und schnell bedienen. Sämtliche Informationen, die Sie benötigen, werden äußerst übersichtlich angezeigt. Auch die Auswahl der richtigen Parameter erfolgt problemlos. Dank der integrierten evidenzbasierten Behandlungsprotokolle werden Ihnen die besten Empfehlungen vorgestellt. Die grafischen Hilfefenster, in denen Lokalisationen und anatomische Darstellungen wiedergegeben werden, bieten Ihnen die Sicherheit einer korrekten Durchführung der Therapie. Durch einen (optional erhältlichen) Akku wird das Sonopuls 492 zu einem tragbaren Gerät. Sie sind nicht auf das Stromnetz angewiesen und können das Gerät auch außerhalb der Praxisräume verwenden, am Krankenbett oder bei Patienten zu Hause. So wird das Multifunktionsgerät Sonopuls 492 zu Ihrem Assistenten, wohin Sie auch gehen. Das Sonopuls 492 kann mit dem Vacotron 460 erweitert werden. Mit diesem Saugwellenmodul, das sich perfekt in das Sonopuls 492 integrieren lässt, können Sie noch einfacher Elektroden anlegen. Eine Kombination, die die Arbeit beschleunigt und erleichtert. Ihre Vorteile: Ultraschalltherapie Geräte zur Therapie unter Verwendung hochfrequenter Schallwellen. Die Hochfrequenzschwingungen bewirken mechanische und thermale Wirkungen auf das Gewebe. Ultraschalltherapie fördert die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung und Gewebewiederherstellung. Elektrotherapie Geräte zur Schmerzkontrolle, Muskelstimulation und/oder Diagnose. Eletrotherapieanwendungen zur schnellen Schmerzlinderung ohne Nebenwirkungen. Muskeln können zur Verbesserung der Weichgewebefunktion stimuliert werden. Elektrotherapie kann zur Messung differenzierter Gewebereaktionen auf Stimulation verwendet werden, um eine Diagnose der Gewebequalität zu ermöglichen. Kombinationstherapie Geräte zur Elektrotherapie und Ultraschalltherapie. Diese Art von Therapie kann nacheinander und gleichzeitig angewandt werden und daher eine hoch wirksame Therapie liefern. Schmerzlinderung in Verbindung mit Ultraschalltherapie ist eine schnelle posttraumatische Behandlungsform, die mit minimalem Zeitaufwand die Wiederherstellung von Gewebe ermöglicht. Evidenzbasierte Protokolle  25 evidenzbasierte Behandlungsprotokolle für die Ultraschalltherapie, 42 evidenzbasierte Protokolle für die Elektrotherapie, 2 evidenzbasierte Protokolle für die Kombinationstherapie Komplett mit Darstellung der anatomischen Lokalisationen und Anweisungen für die Behandlung. Ergonomisches Design  Der Behandlungskopf ist so konzipiert, das er sehr bequem und ergonomisch in der Hand liegt. Ein Design, bei dem Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Akkubetrieb (optional), somit tragbar   Neben dem Anschluss an das Stromnetz kann die 4-Serie auch mit einem Akku betrieben werden (optional). Dadurch können Sie das Gerät überall einsetzen: ob bei den Patienten zu Hause oder am Krankenbett in der Klinik. Kratzfestes TFT-Display Sehr feines und helles Display mit hoher Auflösung, das aus allen Blickwinkeln eine hervorragende Sicht auf die Einstellungen und Programme ermöglicht. Farbiger Touchscreen Einfache Bedienung mittels Touchscreen; leicht verständliche, übersichtliche Menüs, ausgesprochen intuitiv und so benutzerfreundlich wie die modernsten Smartphones. Kompakt und schick Ein sehr kompaktes und leichtes Therapiegerät, einfach zu transportieren und schick. 2 Behandlungsköpfe möglich  Sie können sowohl den kleinen 0,8 cm² als den großen 5 cm² Behandlungskopf verwenden, so dass Sie schnell zwischen den beiden Köpfen wechseln können. Schnelligkeit von Funktionen  Die Menüs und Auswahlmöglichkeiten wurden für eine schnelle und logische Anwendung optimiert. In den meisten Fällen können Sie in drei Schritten bereits völlig pathologiespezifisch arbeiten. Schnell und unkompliziert! Kontakt Kontrolle  Umlaufender Lichtring für die Kontakt-Kontrolle. Ein deutliches Indiz für die wirksame Übertragung der Energie um die Therapie so effizient wie möglich anzuwenden. Behandlungskopf mit Mehrwert  Intelligenter, ergonomischer Behandlungskopf, voll ausgestattet mit Hightech-Elektronik, mit einer speziellen Beschichtung, die sich sehr angenehm anfühlt. Programmierbar Neben den standardmäßig vorhandenen Behandlungsprotokollen können Sie Ihre persönlichen Protokolle (einschließlich der sequenziellen Programme) nach eigenen Kriterien speichern. Technische Daten:   Netzspannung / Frequenz 100 - 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz Abmessungen (LxTxH): Gerät 24 x 32 x 12 cm Gerät mit Fuß 24 x 30.5 x 18.2 cm Gerät mit Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm Gewicht: 2 kg Gewicht, mit optionalem Akku: 3 kg Ultraschall: Frequenz Ultraschall 1 und 3 MHz Ultraschall kontinuierlich und pulsierend Impulsfrequenz 5, 10, 20, 33, 50, 80% Pulsfrequenz 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz Intensität 0-2 W/cm² kontinuierlich , 0-3 W/cm2 pulsierend Zahl der Anschlüsse US 2 Kontaktfläche US-Applikator, Klein 0,8 cm² Vorprogrammierte Protokolle 25 - evidenzbasierte Protokolle, graphisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Elektrotherapie:   Kanäle 2 (unabhängig) Stromformen 36 (pro Kanal) Vorprogrammierte Protokolle 42 - evidenzbasierte Protokolle, graphisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Kombinationstherapie Vorprogrammierte Protokolle 2 - evidenzbasierte Protokolle, graphisch unterstützt Programmierbare Positionen 1000+ Lieferumfang: 1 Flasche Kontaktgel (250 ml) Halter für den Behandlungskopf Fixierband 250x3 cm Fixierband 100x3 cm 4x Plattenelektroden 6x8 cm 4x Schwammtaschen 2x Patientenkabel, schwarz Netzkabel Gerätesockel Betriebsanleitung (CD Rom) Installationsanleitung Hinweis: Darf nur unter Berücksichtigung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung- MPBetreibV betrieben werden.
Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, elektrotherapie, ultraschalltherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.015,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.384,38*
€ 4.027,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.334,55*
€ 3.968,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.172,64*
€ 3.775,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.083,88*
€ 3.669,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.015,04*
€ 3.587,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.