| |
|
| Artikel-Nr.: 635-27425 Herst.-Nr.: 27425 EAN/GTIN: 4250926532420 |
| |
|
| | |
| BellaBambi ® original profi, SENSITIVE gelb 12 Stück, INTENSE rot 12 Stück, REGULAR orange 12 Stück bestehen aus jeweils 12 BellaBambi® original jedes Intensitätsgrades. Somit stehen Ihnen und Ihrem Team immer genügend BellaBambi® original in verschiedenen Intensitäten zur Verfügung. Im professionellen Umfeld, wie in Praxen oder Studios, ist es notwendig genug Arbeitsmaterial zur Verfügung zu haben. Mit dem BellaBambi ® original profi ist dieses Problem nun gelöst. Auf der praktischen Steckplatte sind die BellaBambi ® immer griffbereit. Die Anwendung ist einfach und effektiv. Es wird ein Unterdruck auf der Haut erzeugt, wodurch die Faszien angehoben werden. Dies kann die Geschmeidigkeit und Regeneration der Faszien unterstützen und beschleunigen. Der zusätzlich unter dem Rand entstehende Druck auf das Gewebe unterstützt die Entschlackung und den Stoffaustausch, dieser Effekt kann eine Verjüngung der Haut bewirken. Die Saugstärke lässt sich selbst durch das unterschiedlich starke Zusammendrücken variieren, so dass jeder Nutzer die für ihn angenehmste und effektivste Wirkung erzielen kann. Dabei bietet das BellaBambi ® original profi durch seinen innovativen Peeling-Rand stets einen sicheren Halt auf der Haut und gleichzeitig wird dadurch ein frisches Hautbild gefördert. Die Schröpfsauger aus Silikon sind spülmaschinengeeignet und einfach zu desinfizieren. Alle BellaBambi Faszien Cups bestehen aus biokompatiblem Silikon. Dieses Material ist unbedenklich für den Kontakt mit menschlicher Haut, auch für Allergiker. Sowohl die Zusammensetzung des Rohmaterials, als auch die Fertigung des Endprodukts geschieht in Deutschland. Eigenschaften: Spülmaschinengeeignet Dermatologisch unbedenklich Intensität: 12x SENSITIVE (niedrig); 12x REGULAR (mittel); 12x INTENSE (hoch) Material: Biokompatibles Silikon Maße: Durchmesser (ø) von BellaBambi ® original: 3,5 cm Höhe von BellaBambi ® original: 8 cm Maße der Platte (LxBxH): 30x30x10 cm Lieferumfang: 12x BellaBambi ® original, SENSITIVE gelb 12x BellaBambi ® original, REGULAR orange 12x BellaBambi ® original, INTENSE rot 1x Steckplatte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: faszien, massage, massagehilfen, peeling, saugglocke, vakuummassage, verklebung |
| | |
| |