Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
BellaBambi original trio + mini trio Faszien Cup Set, 6-tlg., weiß, orchidee, blau
Artikel-Nr.:
     635-27413
Hersteller:
     BellaBambi
Herst.-Nr.:
     27413
EAN/GTIN:
     4051086246918
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
Das Faszien Cup-Set bestehend aus eine BellaBambi® original trio und einem BellaBambi® mini trio bietet für jedes Anwendungsgebiet den passenden Cup. Die unterschiedlichen Intensitätsgrade sind durch verschiedene Farben gekennzeichnet und sehr gut zu unterscheiden. Die Einsatzgebieter der Cups liegen sowohl im Sport, als auch in den Bereichen Wellness und Beauty. Die Anwendung der Cups ist einfach und effektiv. Durch den Unterdruck auf der Haut werden die Faszien angehoben. Der hierdurch geschaffene, zusätzliche Raum fördert die Flexibilität und Geschmeidigkeit der Faszien, wodurch die Regeneration unterstützt und beschleunigt werden soll. Der zusätzlich unter dem Rand entstehende Druck auf das Gewebe unterstützt die Entschlackung und den Stoffwechsel. Die Saugstärke lässt sich selbst durch das unterschiedlich starke Zusammendrücken variieren, so dass jeder Nutzer die für ihn angenehmste und effektivste Wirkung erzielen kann. Durch den innovativen Peeling-Rand wird stets ein sicherer Halt auf der Haut erzeugt und gleichzeitig wird dadurch ein frisches Hautbild gefördert. Alle Cups bestehen aus biokompatiblem Silikon. Dieses Material ist unbedenklich für den Kontakt mit menschlicher Haut, auch für Allergiker. Sowohl die Zusammensetzung des Rohmaterials als auch die Fertigung des Endprodukts geschieht in Deutschland. Produkteigenschaften: Durchmesser: 3,5/2 cm Höhe: 8/5 cm Intensität: 2x SENSITIVE (niedrig); 2x REGULAR (mittel); 2x INTENSE (hoch) Lieferumfang: 1x BellaBambi® original SENSITIVE weiß 1x BellaBambi® original REGULAR orchidee 1x BellaBambi® original INTENSE blau 1x BellaBambi® mini SENSITIVE weiß 1x BellaBambi® mini REGULAR orchidee 1x BellaBambi® mini INTENSE blau
Weitere Suchbegriffe: massage, massagehilfen, peeling, saugglocke, verklebung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.