| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24715 Herst.-Nr.: 24715 EAN/GTIN: 4051086075532 |
| |
|
| | |
| Das Fangoparaffin -N- eignet sich für jedes Aufbereitungsgerät. Die Tafeln werden zerkleinert dem Erwärmungsgerät zugeführt und durch die gewünschte Temperatur erhitzt (im allgemeinen 100°C). 100 g Fangoparaffin -N- enthalten als wirksame Bestandteile 65 g anorganische Heilerde (Fango), 29 g Parffin und 6 g mikrokristallines Wachs. Hinsichtlich der therapeutischen Verwendung von Fangoparaffin ist die hohe Wärmekapazität und das geringe Wärmeleitungsvermögen von Fango von besonderer Bedeutung. Das hierzu eingesetzte Paraffin entspricht dem europäischen Arzneibuch. Das Fangoparaffin -N- hat einen Schmelzpunkt von durchschnittlich 52° C (50 °C-52 °C). Beide Rohstoffe bewirken in Fangoparaffin die therapeutische Anwendbarkeit beim Patienten. Entscheidend hierfür ist der Wärmeleitkoeffizient und der Wärmenachschub zur Haut des Patienten. Die Kristallisationswärme des durch die vorhergehende Erwärmung verflüssigten Paraffinanteils im Fangoparaffin sorgt im zeitlichen Ablauf für den Wärmenachschub in der aufgelegten Packung. Dabei ist auch entscheidend, dass Fangoparaffin in erwärmten Zustand bei seiner Auflageanfangstemperatur seine Struktur beibehält und durch sehr geringe Wärmeleitfähigkeit für den Patienten gut hautverträglich ist. 20 kg Karton zu 10 Tafeln Heilerde aus Vulkangestein vom Kaiserstuhl Maße (LxB): 35x25 cm. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Wärmestrahlungsbehandlung von rheumatischen Schmerzen, Durchblutungsstörungen, Neuralgien. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fango, fangowachs, paraffin, paraffinwachs, parafin, prafinwachs, therapiewachs |
| | |
| |