| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24233 Herst.-Nr.: 24233 EAN/GTIN: 4031678025855 |
| |
|
| | |
| Der Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety plus stellt eine praktische und unkomplizierte Lösung für die Bereitstellung von Desinfektionsmittel dar. Der moderne Kunststoffspender bietet Ihnen die Möglichkeit, Einweggebinde der Größen 350 ml und 500 ml zu verwenden. Dank des offenen Spendersystems sind Sie bei der Auswahl des Desinfektionsmittels nicht herstellergebunden. Die mitgelieferte, praktische Einmal-Pumpe verfügt über einen extra langen Auslaufhahn. Hierdurch wird das Risiko einer Kontamination des Spenders minimiert. Eine integrierte Auffangschale verhindert, dass Desinfektionsmittel auf den Boden oder den Tisch tropft. Gleichzeitig dient die Auffangschale als Fuß. So haben Sie die Möglichkeit, den Spender sowohl auf einem Tisch aufzustellen, als auch fest an der Wand zu montieren. Der Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety plus erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention): Erlaubt die Bestückung mit Einmalgebinden Ermöglicht die Verwendung von Gebinden unterschiedlicher Hersteller Vermeidet die mikrobielle Kontamination des Pumpkopfes Produkteigenschaften: Breiter Armhebel ermöglicht hygienische Produktentnahme Extra langer Auslaufhahn beugt Kontamination durch Handkontakte vor Offenes Spendersystem erlaubt herstellerunabhängigen Einsatz von Flaschen mit Einmalpumpe Integrierte Auffangschale dient als Tropfschutz und Standfuß Sowohl zur Wandmontage als auch zum einfachen Aufstellen Erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen Lieferumfang: 1x Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety für 350/500 ml Flaschen 1x Einmal-Pumpe mit langem Auslauf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 500 ml, cremeseifenspender, seifen, seifenspender, spender |
| | |
| |