| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24232 Herst.-Nr.: 24232 EAN/GTIN: 4054009171366 |
| |
|
| | |
| Der Desinfektionsmittelspender Eurospender 1 ist für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen geeignet und schnell befüllbar. Technische Daten: Metall-Spender für 1 l inkl. Armhebel 225 mm inkl. Nachfüllbehälter Dosierung verstellbar von 0,8-1,8 ml je Hub autoklavieren ges. Spender bei 121° C, 1 bar auswechselbare Dosierpumpe die gezeigte Flasche ist im Lieferumfang nicht enhalten Maße (HxBxT): 282x81x94 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, flächendesinfektion flasche, dosierpumpen, seifen, seifenspender, spender |
| | |
| |