| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24231 Herst.-Nr.: 24231 EAN/GTIN: 4051086258454 |
| |
|
| | |
| Der Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety plus stellt eine praktische und unkomplizierte Lösung für die Bereitstellung von Desinfektionsmittel dar. Der moderne Kunststoffspender bietet Ihnen die Möglichkeit, Einweggebinde der Größen 350 ml und 500 ml zu verwenden. Dank des offenen Spendersystems sind Sie bei der Auswahl des Desinfektionsmittels nicht herstellergebunden. Eine integrierte Auffangschale verhindert, dass Desinfektionsmittel auf den Boden oder den Tisch tropft. Gleichzeitig dient die Auffangschale als Fuß. So haben Sie die Möglichkeit, den Spender sowohl auf einem Tisch aufzustellen, als auch fest an der Wand zu montieren. Der Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety plus erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention): Erlaubt die Bestückung mit Einmalgebinden Ermöglicht die Verwendung von Gebinden unterschiedlicher Hersteller Vermeidet die mikrobielle Kontamination des Pumpkopfes Produkteigenschaften: Breiter Armhebel ermöglicht hygienische Produktentnahme Offenes Spendersystem erlaubt herstellerunabhängigen Einsatz von Flaschen mit Einmalpumpe Integrierte Auffangschale dient als Tropfschutz und Standfuß Sowohl zur Wandmontage als auch zum einfachen Aufstellen Erfüllt die aktuellen KRINKO-Empfehlungen Das Sterilium Händedesinfektionsmittel Pure ist das Mittel der Wahl für eine hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bereits ab 15 Sekunden tritt eine umfassende desinfizierende Wirkung ein, ab 30 Sekunden ist eine Wirkung nach DIN 1500 erreicht. Das Wirkungsspektrum umfasst hierbei Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren. Der bewährte Hautpflegekomplex sorgt für eine sehr gute, dermatologisch getestete Hautverträglichkeit bei jedem Hauttyp. Hinzu kommt, dass der Hersteller auf die Verwendung von Farb- und Parfümstoffen verzichtet. Gemäß der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (KRINKO) sind keine remanenten Wirkstoffe enthalten. Die Lebensmittelsicherheit ist durch ein HACCP-Gutachten bestätigt, die enthaltenen Wirkstoffe sind gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR) bewertet und zugelassen. Anwendungsgebiete: Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion Besonders geeignet für hygienische Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in denen auf Farbstoff- und Parfümfreiheit Wert gelegt wird Produkteigenschaften: Mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung Farbstoff- und parfümfrei Ohne remanente Wirkstoffe Keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet) Reg.Nr. N-69083 Wirkstoff pro 100 g: Propan-2-ol 45,0 g; Propan-1-ol 30,0 g Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Noro-, Adeno- und Rotavirus Lieferumfang: 1x Desinfektionsmittelspender Eurospender Safety plus 1l 1x Dosierpumpe für Eurospender Safety plus 1l 1x Sterillium Desinfektionsmittel Pure 1l Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warn- und Sicherheitshinweise Signalwort: Achtung H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Signalwort: Achtung H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Weitere Informationen: | | Signalwort: | Achtung | GEFAHRENHINWEIS: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |