| |
|
| Artikel-Nr.: 635-24230 Herst.-Nr.: 24230 EAN/GTIN: 4054009313346 |
| |
|
| | |
| Der Desinfektionsmittelspender Eurospender 1 ist für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen geeignet und schnell befüllbar. Technische Daten: Metall-Spender für 500 ml Maße TxBxH: 94x81x238 mm inkl. Armhebel 225 mm inkl. Nachfüllbehälter Dosierung verstellbar von 0,8-1,8 ml je Hub autoklavieren ges. Spender bei 121° C, 1 bar auswechselbare Dosierpumpe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 500ml, cremeseifenspender, dosierpumpen, seifen, seifenspender, spender |
| | |
| |