Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Drehhocker Standard mit Polster und Rollen, Apricot
Artikel-Nr.:
     635-23550--36
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23550--36
EAN/GTIN:
     4051086053301
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist mit einer einfachen Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 53-72 cm verstellbar. Das Rollverhalten ist gedämpft wenn keine Belastung auf dem Hocker ist. Wenn jemand auf dem Hocker sitzt, wird das Rollverhalten leichtgängig. belastbares Kunststofffußkreuz mit gebremsten Doppellaufrollen Polster (Kunstleder) Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 53-72 cm Gestell Schwarz belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Apricot
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, drehstuhl, rollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.