Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Drehhocker Standard mit Polster und Gleitern, Limone
Artikel-Nr.:
     635-23549--21
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23549--21
EAN/GTIN:
     4051086124735
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunstleder
dreh hocker
Die Höhe des Drehhockers ist durch eine einfache Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 51-70cm einstellbar. robustes Kunststofffußkreuz mit Gleitern Polsterung (Kunstleder) Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe. 51-70 cm Gestell Schwarz stabil bis 140 kg Spanne Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Limone
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, drehstuhl, hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.