Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Exklusiv mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23538--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23538--05
EAN/GTIN:
     4051086081410
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist durch eine einfache Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 54-73 cm verstellbar stabiles Alu-Fußkreuz (verchromt) mit gebremsten Rollen Komfort-Polsterung (Kunstleder), Stärke 6 cm  Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 54-73 cm belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.