Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Wärmetherapie
>
Fangotuch
>
Artikel
Fangodecke Cotton, 200x150 cm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23464--01
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
23464--01
EAN/GTIN:
4000141774453
Suchbegriffe:
Fangodecke
Fangotuch
fangodecke
Die Cotton ist eine besonders weiche Decke . Sie wird speziell in der Fangotherapie zur Erhaltung der Wärme verwendet. Im privaten Bereich spendet Ihnen die Cotton als Kuscheldecke angenehme Wärme. Ideal für Übergangszeiten oder kuschlige Abende auf der Couch. Produkteigenschaften: reißfest umweltfreundlich hautsympathisch waschbar bis 30° Material: 58 % Baumwolle/Cotton 35 % Polyacryl 7 % Polyester Gewicht pro m²: 430 g Maße (LxB): 200x150 cm Ein Trockner ist nicht erforderlich und die Weichheit bleibt erhalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... >
Lager 635
>
Therapiebedarf
>
Handtücher & Decken
Weitere Suchbegriffe:
fangodecken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 48,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.