Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Trimilin Trampolin Pro, ø 102 cm, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     635-22908
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     22908
EAN/GTIN:
     4032701016000
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
Muskelaufbau
trimilin gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Pro hat ein ideales Schwingungsverhalten bei höherem Gewicht, zusätzlich hochelastisch und schonend für Wirbelsäule und Gelenke. Modell mit Stahlfedern. Vorteile von Stahlfedern: Sie können stärker belastet werden und haben eine längere Lebensdauer. Sie bieten eine sehr dynamische Rückfederung. Dies erlaubt eine Schwingfrequenz, die unserem normalen Bewegungsrhythmus entspricht, wie wir ihn vom Joggen, Walken und aus der Skigymnastik kennen. Für sportlich-dynamische und tänzerische Übungen, auch für Ausdauertraining, Joggen usw. ist diese Federung 1. Wahl. Die Sprungmatte des Trimilin Trampolin Pro gibt mehr Halt. Daher empfohlen bei Gleichgewichtsproblemen und bei untrainierter oder atrophierter Stützmuskulatur. Vermeidet eine Überbeanspruchung und vorzeitige Ermüdung der Muskulatur und damit einhergehende Verletzungsgefahren, wie z. B. Umknicken des Knöchels. Deshalb auch angezeigt zur Rehabilitation von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken. Höhe 24 cm ø 102 cm Belastbarkeit 50 bis 150 kg Gewicht: 12 kg Farbe: Matte schwarz, Rand silber Lieferumfang (wird montiert geliefert): Trimilin Trampolin Pro Randbezug in silber Standfüße inkl. Fußkappen
Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, triemilin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.