| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22446 Herst.-Nr.: 22446 EAN/GTIN: 7640119481432 |
| |
|
| | |
| Das Kettler Ergometer Tour 600 bringt Ihr Training in den eigenen vier Wänden auf die nächste Stufe. Dabei zeichnet sich das Ergometer besonders durch seine hochwertige Verarbeitung und seine hohe Belastbarkeit aus. Es ermöglicht beim Training hohe Widerstände, wovon vor allem ambitionierte Hobbysportler profitieren. Durch einen vertikal und horizontal verstellbaren Sattel und den verstellbaren Lenker kann das Ergometer optimal eingestellt werden, so dass der Trainierende seine eigene, ergonomische Trainingsposition finden kann. Der Trainingscomputer bietet eine Vielzahl von Trainingsprogrammen und bietet zusätzlich die Option, eigene Programme zu konfigurieren. Integrierte Pulssensoren am Lenker messen den Trainingspuls in Echtzeit. Eine Pulsmessung über einen passenden Brustgurt ist ebenfalls möglich. Zusätzlich stellt der Trainingscomputer Speicherplatz für 4 Personen und einen Gast zur Verfügung. Produkteigenschaften: 2 Nutzermodi: AUTO-Modus (drehzahlunabhängig) und MANU-Modus (drehzahlabhängig) Hochwertiger und leicht zu bedienender Trainingscomputer Speicherplatz für 4 Personen plus 1 Gast Anzeige der aktuellen Herzfrequenzzone 10 Programme und Konfigurationsoption (inkl. einem herzfrequenzorientierten Programm) 7 verfügbare Sprachen (E, D, F, IT, NL, PL, RUS) Ergonomischer Sattel, vertikal und horizontal verstellbar Pulsmessung über Handpulssensoren, Nutzung eines Brustgurts (Polar T34 uncodiert) optional Integrierte Tablet-Halterung Riemenpedale Transportrollen Technische Daten: Induktionsbremse Schwungscheibe 10 kg Maximale Nutzerlast: 150 kg Spitzenleistung: 400 Watt Widerstand von 25 bis 400 Watt in 5 Watt-Schritten einstellbar Elektronische Widerstandsregelung Antriebsriemen: Rippen-Riemen Stellfläche (LxBxH): 119x55x137 cm Eigengewicht: 36 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |