| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22343 Herst.-Nr.: 22343 EAN/GTIN: 4713375364283 |
| |
|
| | |
| Der Elliptical Ergometer Andes 2.0 von Horizon Fitness ermöglicht Ihnen ein effektives Cardio-Training in den eigenen vier Wänden. Eine niedrige Aufstiegshöhe gestattet den einfachen Aufstieg, auch für eingeschränkt bewegliche Personen. Mit einer Schrittlänge von 46 cm und dem 7 kg schweren Schwungrad wird ein möglichst natürlicher und gleichmäßiger Bewegungsablauf erzeugt. Die übergroßen Pedale erlauben zusätzlich eine individuelle Fußstellung. Der Trainierende kann dank der 16 elektronisch gesteuerten Widerstandslevel und der 10 unterschiedlichen Trainingsprogramme sein Training abwechslungsreich und individuell nach seinen Bedürfnissen gestalten. Produkteigenschaften: Niedrige Aufstiegshöhe 7 kg Schwungrad für sanfte, gleichmäßige Bewegungen 16 elektronisch gesteuerte Widerstandslevel 10 Trainingsprogramme Übergroße Pedale für Komfort und Stabilität Anzeige: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstandslevel, Herzfrequenz, Watt, HR Wheel, Profil Handpulssensoren EnergySaver Mode Smart Device Halterung Flaschenhalterung Lautsprecher Technische Daten: 4,5" LCD Konsole ECB Magnetbremse Stromversorgung über externes Netzteil Schrittlänge: 46 cm Aufstiegshöhe: 26,6 cm Q-Faktor (Pedalbastand): 5 cm Maximale Belastbarkeit: 136 kg Stellfläche (LxBxH): 173x64x163 cm Gewicht: 74 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |