| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22318--57 Herst.-Nr.: 22318--57 EAN/GTIN: 7640119482132 |
| |
|
| | |
| Der Ergometer HOI Tour+ überzeugt durch seinen Trainingskomfort kombiniert mit einem individuellen Trainingserlebnis. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 600 Watt und einer Dauerleistung von 400 Watt kann der Widerstand individuell auf die Trainingsbedürfnisse eingestellt werden. 20 verschiedene Trainingsprogramme ermöglichen ein zielgerichtetes und abwechslungsreiches Training. Auf dem 7 Zoll TFT Touch Screen lassen sich alle wichtigen Trainingsdaten gut ablesen und das Training optimal steuern. Dank Bluetooth und ANT+ können Trainingsdaten optimal getrackt werden. Zusätzlich können die Trainingsdaten auf dem Dashboard in der HOI Cloud verfolgt und analysiert werden. Auch die Verbindung zu anderen Plattformen, wie Strava, ist möglich. Ein bequemer Sattel mit Gel-Einlagen, der schnellverstellbare Multipositionslenker und Pedale mit Korkeinlagen sorgen für höchsten Komfort auch bei längeren Trainings. Produkteigenschaften: Integrierte Transportrollen Höhenkompensation Tiefer Einstieg Smartphone-/Tablet-Halterung 20 Trainingsprogramme Herzfrequenz-Programm TFT-Touchscreen Leistungsparameter: Geschwindigkeit, Strecke, Belastungsstufe, Durchschnittswerte, Energieverbrauch, Leistung in Watt, Pulsfrequenz, Trainingsprofile, Trittfrequenz, Vorgabemöglichkeiten, Zeit Bluetooth und ANT+ zur Verbindung mit Brustgurt und Pulsuhr Induktions-Bremssystem Maximales benutzergewicht: 150 kg Schwungmasse: 10 kg Stellfläche (LxBxH): 117x55x154,5 cm Gewicht: 53 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Steingrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |