| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22276 Herst.-Nr.: 22276 EAN/GTIN: 4711448617823 |
| |
|
| | |
| Die Kraftstation Torus 5 wird wie auch das Cardio Equipment ausschließlich aus hochwertigen Komponenten gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Der stabile, pulverbeschichtete Stahlrahmen in modernem Design hält auch intensiven Belastungen während des Trainings stand. In Kombination mit durchdachter Ergonomie und kontrollierten Bewegungsabläufen durch unabhängige Seilzüge bietet die Torus 5 unzählige Trainingsübungen. Frei bewegliche Gerätearme lassen sich unterschiedlich einstellen und bieten zahlreiche Übungsvarianten am Kabelzug. Mehrfach einstellbarer Sitz und Rückenlehne für optimale Trainingsposition. Multipositionsgriffe sprechen verschiedene Muskelpartien an. Unterschiedliche Griffe und Schlaufen für unbegrenzte Trainingsvielfalt. Robuste Stahlkonstruktion und galvanische Beschichtung sorgen für besondere Langlebigkeit des Rahmens Eine Vielzahl an Übungen zur Stärkung des Ober- und Unterkörpers können durchgeführt werden Inklusive Schaumstoff beschichteter Latzugstange und Griffen 6 mm starke Kabel sind widerstandsfähig und langlebig Halterung für Trinkflasche und Handtuch Beinpresse und Dip-/ Beinhebestation bieten noch mehr Trainingsmöglichkeiten für Bein- und Rumpfmuskulatur Übungsmöglichkeiten an der Trainingsstation Torus 5: Oberer Kabelzug: Latzug, Trizeps Kabelzug Bauch: Crunches Multipress/ -zug: Brustpresse, Rudern sitzend, Schulterpresse Kabelzug Free Motion: Oberer Brustmuskel, Brustpresse, Schulter drücken, Reserve Fly, Bizeps Curl Beinstrecker/ -beuger Unterer Kabelzug: Rudern sitzend, Rudern stehend, Bizeps Curl, vorderer/seitlicher Schultermuskel, Nackenziehen, Abduktion, Adduktion, Knie heben VKR Station (Dip-/ Beinhebestation) Beinpresse, Wadenpresse Lieferumfang: Latzugstange 2 x Handschlaufe Multistange Abdominalschlaufe Fußschlaufe Kette 3 x Zubehörhaken Trinkflaschenhalterung Produkteigenschaften: Robuste Rahmenkonstruktion: 80 x 40 mm, rechteckig Rahmenfarbe: Mattschwarze Pulverbeschichtung Polsterfarbe: Schwarz Verstellbare Rückenlehne: 8 Positionen Verstellbare Sitzfläche: 4 Positionen Verstellbare Rückenlehne Beinpresse: 5 Positionen Rollen: Qualitätsrollen Kabel: Flexible Nylon ummantelte Kabel (6 mm) Gewichtsblock: 80 kg Technische Daten Gewicht: 247 kg Max. Benutzergewicht: 150 kg Stellfläche (LxBxH): 189x207x204 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beinpresse, durchstarten, kinetic, tower, trainingsstation |
| | |
| |