| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22214 Herst.-Nr.: 22214 EAN/GTIN: 4713375364221 |
| |
|
| | |
| Der Halbliege-Ergometer Comfort R8.0 von Horizon Fitness ermöglicht Ihnen ein effektives und dennoch komfortables Herz-Kreislauf-Training zuhause. Ein besonders tiefer Einstieg gestattet das einfache Aufsteigen, auch für bewegungseingeschränkte Personen. Der ergonomische Lenker und der horizontal und vertikal einstellbare Sitz ermöglichen dem Trainierenden die optimale Sitzposition für sein Training. Selbstaufrichtende Pedale erleichtern zusätzlich die Handhabung des Ergometers. 16 Trainingsprogramme bieten Abwechslung und ermöglichen ein spezifisches Training, je nach individuellem Trainingsziel. Auf dem 6,25“ Blue Backlit LCD Fenster haben Sie den Überblick über verschiedene, wichtige Trainingsparameter. Eine Halterung für Ihr Smart Device ist ebenfalls integriert. Handpulssensoren und ein Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Pulsmessung. Produkteigenschaften: Bodentiefer Einstieg 30 Widerstandslevel, wattgesteuert: 5 Wattschritte (25-400) Ergonomischer Lenker Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Ergonomischer Sitz mit Lendenwirbelstütze (vertikal und horizontal verstellbar) EnergySaver Mode Smart Device Halterung HR Wheel Handtuchhalter Anti-Rutsch Trinkflaschenhalterung Transportgriff Anzeige: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstandslevel, Herzfrequenz, Watt, HR Wheel, Profil 16 Trainingsprogramme Handpulssensoren und Brustgurtempfänger Passport Ready & Viewfit kompatibel Sonic Surround Lautsprecher Technische Daten: 6,25“ Blue Backlit LCD Fenster Induktionsbremse Stromversorgung über externes Netzteil Maximale Belastbarkeit: 136 kg Stellfläche (LxBxH): 165x64x135 cm Gewicht: 50 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,76* | € 1.144,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 1.067,73* | € 1.184,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|