| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22213 Herst.-Nr.: 22213 EAN/GTIN: 4713375364214 |
| |
|
| | |
| Der Ergometer Comfort 8.1 von Horizon Fitness ermöglicht Ihnen ein komfortables Herz-Kreislauf-Training in den eigenen vier Wänden. Ein stufenlos verstellbarer Multipositionslenker kombiniert mit einem vertikal und horizontal verstellbaren Sattel ermöglicht Ihnen die optimale Trainingsposition. Über die Induktionsbremse können Sie den Widerstand in 30 Stufen ganz nach Ihren Bedürfnissen regulieren. Hierdurch wird auch ein gleichmäßiger Rundlauf gewährleistet. 16 Trainingsprogramme gestatten Ihnen Abwechslung bei Ihrem Training. Auf dem 6,25“ Blue Backlit LCD Fenster haben Sie den Überblick über verschiedene, wichtige Trainingsparameter. Eine Halterung für Ihr Smart Device ist ebenfalls integriert. Handpulssensoren und ein Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Pulsmessung. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Tiefer Einstieg Sattelverstellung vertikal und horizontal Smart Device Halterung Energy Saver Mode Handtuchhalter Anti-Rutsch Trinkflaschenhalterung Anzeige: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstandslevel, Watt, Herzfrequenz, Cardio Compass HR Display, Leistungskurve, Profil 16 Trainingsprogramme, inkl. 2 pulsgesteuerte Programme Handpulssensoren und Brustgurtempfänger (Brustgurt optional erhältlich) 30 Widerstandslevel, wattgesteuert: 5 Wattschritte (25 - 400 Watt) Sonic Surround Lautsprecher Viewfit kompatibel Passport Ready Technische Daten: 6,25“ Blue Backlit LCD Fenster Induktionsbremse Stromversorgung über externes Netzteil Maximale Belastbarkeit: 136 kg Stellfläche (LxBxH): 120x55x134 cm Gewicht: 40 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 930,95* | € 1.028,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 996,42* | € 1.100,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|