Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, NEU
Artikel-Nr.:
     635-22201
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     4713375364191
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Der Ergometer Comfort 2.0 von Horizon Fitness ermöglicht Ihnen ein komfortables Herz-Kreislauf-Training in den eigenen vier Wänden. Ein stufenlos verstellbarer Multipositionslenker kombiniert mit einem vertikal und horizontal verstellbaren Sattel ermöglicht Ihnen die optimale Trainingsposition. Über die ECB Magnetbremse können Sie den Widerstand in 16 Stufen ganz nach Ihren Bedürfnissen regulieren. Beim Training sorgt das 7 kg schwere Schwungrad für einen runden und gleichmäßigen Lauf des Ergometers. 10 Trainingsprogramme gestatten Ihnen Abwechslung bei Ihrem Training. Auf dem 5,5“ LCD Fenster haben Sie den Überblick über verschiedene, wichtige Trainingsparameter. Eine Halterung für Ihr Smart Device ist ebenfalls integriert. Handpulssensoren und ein Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Pulsmessung. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Tiefer Einstieg Sattelverstellung vertikal und horizontal Smart Device Halterung Energy Saver Mode Handtuchhalter Anti-Rutsch Trinkflaschenhalterung Anzeige: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstandslevel, Watt, Herzfrequenz, Cardio Compass HR Display, Profil 11 Trainingsprogramme, inkl. 2 pulsgesteuerte Programme Handpulssensoren und Brustgurtempfänger (Brustgurt optional erhältlich) 16 Widerstandslevel, wattgesteuert: 5 Wattschritte (25 - 400 Watt) Sonic Surround Lautsprecher Technische Daten: 5,5“ LCD Fenster ECB Magnetbremse Stromversorgung über externes Netzteil Maximale Belastbarkeit: 136 kg Masse Schwungrad: 7 kg Stellfläche (LxBxH): 120x55x134 cm Gewicht: 35,5 kg
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, bike, fahrrad, fahrradtrainer, heimtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
2
Frei Haus
ab € 641,91*
€ 728,74*
7 Tage
2
€ 6,29*
ab € 700,51*
€ 788,64*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,74*
€ 867,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,42*
€ 826,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,44*
€ 803,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,91*
€ 763,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.