Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Horizon Fitness Ergometer Comfort 2.0, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-22201-BWAR
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22201-BWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Der Ergometer Comfort 2.0 von Horizon Fitness ermöglicht Ihnen ein komfortables Herz-Kreislauf-Training in den eigenen vier Wänden. Ein stufenlos verstellbarer Multipositionslenker kombiniert mit einem vertikal und horizontal verstellbaren Sattel ermöglicht Ihnen die optimale Trainingsposition. Über die ECB Magnetbremse können Sie den Widerstand in 16 Stufen ganz nach Ihren Bedürfnissen regulieren. Beim Training sorgt das 7 kg schwere Schwungrad für einen runden und gleichmäßigen Lauf des Ergometers. 10 Trainingsprogramme gestatten Ihnen Abwechslung bei Ihrem Training. Auf dem 5,5“ LCD Fenster haben Sie den Überblick über verschiedene, wichtige Trainingsparameter. Eine Halterung für Ihr Smart Device ist ebenfalls integriert. Handpulssensoren und ein Brustgurtempfänger ermöglichen eine genaue Pulsmessung. Produkteigenschaften: Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Tiefer Einstieg Sattelverstellung vertikal und horizontal Smart Device Halterung Energy Saver Mode Handtuchhalter Anti-Rutsch Trinkflaschenhalterung Anzeige: Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstandslevel, Watt, Herzfrequenz, Cardio Compass HR Display, Profil 11 Trainingsprogramme, inkl. 2 pulsgesteuerte Programme Handpulssensoren und Brustgurtempfänger (Brustgurt optional erhältlich) 16 Widerstandslevel, wattgesteuert: 5 Wattschritte (25 - 400 Watt) Sonic Surround Lautsprecher Technische Daten: 5,5“ LCD Fenster ECB Magnetbremse Stromversorgung über externes Netzteil Maximale Belastbarkeit: 136 kg Masse Schwungrad: 7 kg Stellfläche (LxBxH): 120x55x134 cm Gewicht: 35,5 kg
Weitere Informationen:
Modell:
B-Ware
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, magnetbremse ergometer, ergometer, ergometer horizon, bike, fahrrad, fahrradtrainer, heimtrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,97*
€ 912,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,27*
€ 896,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,10*
€ 875,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,93*
€ 850,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.