| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22085 Herst.-Nr.: 22085 EAN/GTIN: 4051086092317 |
| |
|
| | |
| Das Ergo-Fit Circle 4000 med trainiert mit Hilfe der Dreharme den kompletten Oberkörper. Eine Besonderheit sind die Kugelgriffe - eine Entwicklung aus dem Rollstuhlsport - die einen Wechsel zwischen verschiedenen Griffpositionen und Bewegungsrichtungen während des Trainings erlauben. Mit dem Ergo-Fit Circle 4000 med lässt sich zusätzlich ihr Herz-Kreislauf-System optimal trainieren. Das Ergo-Fit Circle 4000 med entspricht aufgrund der präzisen Messtechnik, den medizinischen Ansprüchen und ist für Diagnose und Therapie hervorragend geeignet. Das Gerät findet seinen Einsatz in Rehazentren und Kliniken. Trainingscomputer: Leistung in Watt Zeit Distanz Umdrehungen Kilokalorien und die Herzfrequenz (Brustgurt im Lieferumfang enthalten) 8 Trainingsprogramme Technische Daten: das Bremssystem besteht aus einer Wirbelstrombremse Drehzahlbereich ist von 20-120 Umdrehungen/min, drehzahlunabhängig regelbar Leistungsbandbreite ist von 15-400 Watt in 5 Watt Schritten regelbar Ausstattung: die Kurbelarme sind in der Länge variabel die Griffposition ist diagonal oder parallel einstellbar der Sitz ist mit einem Handgriff klappbar. Somit ist dieses Gerät auch in stehender Position zu bedienen und zusätzlich für Rollstuhlfahrer sehr gut geeignet Dreheinheit verstellbar Netzanschluss 230 Volt das Gerät entspricht der Gerätenorm DIN EN 957 SA und der Sicherheitsnorm DIN EN 60335-1 Gerätegewicht: 115 kg maximales Benutzergewicht: 200 kg Maße: (LxBxH) 165x63,5x152 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradergometer, Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, Oberkörpertrainer, wirbelstrombremse ergometer, bewegungstrainer, ergo-fit ergometer, oberkörperergometer, oberkörpertrainer, rollstuhl |
| | |
| |