| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22004 Herst.-Nr.: 22004 EAN/GTIN: 4051086143316 |
| |
|
| | |
| Der Arm- und Beintrainer move 5.0 ist perfekt für Ihr Heimtraining geeignet. Machen Sie es sich gemütlich und trainieren Sie Ihre Arme- und Beine an nur einem Gerät. Den Widerstand variieren Sie stufenlos über ein Stellrad. Dank der einfachen Bedienung ist dieses Trainingsgerät ideal für ältere Menschen geeignet. Im Vergleich zum move 3.0 arbeitet dieses Modell mit einem leichtgängigen Antriebsband. Das Band erlaubt flüssigere Bewegungen und eine präzise Regulierung des Widerstands. Weiter ist eine Anzeige für die zurückgelegte Distanz vorhanden. Produkteigenschaften: Anzeigen für: Umdrehungen Gesamt (0 - 9999) Umdrehungen pro Minute (0 - 9999) Zeit (00:00 - 99:59) Distanz (0 - 9999) Kalorienverbrauch (0 - 9999) Scan Stop-Funktion Vorwärts und Rückwärts-Bewegung möglich Clear Funktion (ermöglicht das Zurücksetzen der Speicherkarte) Auto on/off: Das System schaltet sich ein, wenn eine Taste gedrückt wird oder wenn es eine Bewegung merkt. Der Monitor schaltet sich nach 4 Minuten automatisch aus, wenn kein Signal kommt. Widerstand stufenlos per Stellrad verstellbar Pedalschlaufen per Schraubenzieher in 2 Größen verstellbar Stromversorgung (Display): Batterie im Lieferumfang enthalten (1,5 V AAA) Gewicht: 3,5 kg Maße (LxBxH): 39x33x30 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradergometer, Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, bewegungstrainer, fit, und, gesund, teletrimmer, tischfahrrad |
| | |
| |