Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21962 Herst.-Nr.: 21962 EAN/GTIN: 4260150780306 |
| |
|
| | |
| Der thermopad Rückenwärmer ist mit einer speziellen Textilklebefläche ausgestattet und wird an beliebiger Stelle des Körpers auf der Kleidung angebracht. Als idealer Begleiter in der kalten Jahreszeit liefert das Wärmepflaster bis zu 12 Stunden wohltuende Wärme. Thermopads bestehen aus einer Mischung natürlicher Stoffe: Eisen-Pulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit. Diese Mischung wird von einer weichen Membran umgeben, die den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht. In Verbindung mit Sauerstoff erwärmt sich das Eisenpulver. Thermopads sind so beschaffen, dass wenige Minuten nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel zwischen 6 und 12 Stunden Wärme generiert wird. Eigenschaften Ungefährliche und ungiftige Inhaltsstoffe Nicht entflammbar Einmalartikel Über den Restmüll zu entsorgen Haltbarkeit mehrere Jahre Technische Daten Max. Temperatur: 63 °C Ø-Temperatur: 53 °C Wärmewirkung: ca. 12 Stunden Gewicht: 49 g Maße (LxB): 133x95 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: backache, problems, hot, pad, strip, wärmepad, wärmepflaster, wärmer, weg, mit, den, rueckenschmerzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 15,90* | ab € 1,10* | € 2,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,47* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|