| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21903 Herst.-Nr.: 21903 EAN/GTIN: 4051086020327 |
| |
|
| | |
| Die Kalt-/Warmkompresse ist schneller Helfer bei Schmerzen und kleineren Verletzungen. Die Kompresse eignet sich in gekühlter Form als erste Hilfe bei Sportverletzungen. Durch den Kühleffekt wird der Schmerz gedämpft und ein Anschwellen der verletzten Stelle wird verringert. In erwärmter Form eignet sich die Kompresse als Wärmeträger für verschiedene Behandlungen oder zur Entspannung der Muskulatur. Die Kompresse hat ein Temperaturspektrum von -20°C bis +80°C, bei dem das Material der Kompresse seine Flexibilität behält. Durch ihre stabile Hülle kann sie bis zu einem Gewicht von 200 kg belastet werden. Produkteigenschaften: Von -20°C bis +80°C gleiche Flexibilität Belastbar bis 200 kg Das Gel ist nicht toxisch 16x26 cm 470 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, gelkompresse, eis, eisbeutel, eiskompresse, eispack, kältekompresse, kältepack, kompresse, kühl, kühlkompresse, mehrfach, sofortkompresse |
| | |
| |