Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalt Warm Kompresse Kältekompresse Kühlkissen Wärmekissen Kühlakku, 7x35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalt Warm Kompresse Kältekompresse Kühlkissen Wärmekissen Kühlakku, 7x35 cm
Kalt Warm Kompresse Kältekompresse Kühlkissen Wärmekissen Kühlakku, 7x35 cm
Kalt Warm Kompresse Kältekompresse Kühlkissen Wärmekissen Kühlakku, 7x35 cm
Kalt Warm Kompresse Kältekompresse Kühlkissen Wärmekissen Kühlakku, 7x35 cm
Artikel-Nr.:
     635-21900
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     21900
EAN/GTIN:
     4051086020297
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Die Kalt-/Warmkompresse ist schneller Helfer bei Schmerzen und kleineren Verletzungen. Die Kompresse eignet sich in gekühlter Form als erste Hilfe bei Sportverletzungen. Durch den Kühleffekt wird der Schmerz gedämpft und ein Anschwellen der verletzten Stelle wird verringert. In erwärmter Form eignet sich die Kompresse als Wärmeträger für verschiedene Behandlungen oder zur Entspannung der Muskulatur. Die Kompresse hat ein Temperaturspektrum von -20°C bis +80°C, bei dem das Material der Kompresse seine Flexibilität behält. Durch ihre stabile Hülle kann sie bis zu einem Gewicht von 200 kg belastet werden. Produkteigenschaften: Von -20°C bis +80°C gleiche Flexibilität Belastbar bis 200 kg Das Gel ist nicht toxisch 7x35 cm 260 g
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, gelkompresse, eis, eisbeutel, eiskompresse, eispack, kältekompresse, kältepack, kompresse, kühl, kühlkompresse, mehrfach, sofortkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.